Reference
Optibelt:2 PJ 1130 RB
Rubix:REMPLRZBRPJ-5630498
Výrobce:1831408
EAN:4014486106039




Detaily produktu : PJ 1130 27700 [OPTIBEL - OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 20 g |
|---|---|
| Profil | pj |
| Délka | 1130 mm |
| Počet drážek | 2 |
| Vzdálenost mezi drážkami | 2.34 mm |
| Výška | 3.5 mm |
| Označení pásu | 2 pj 1130 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
