Kulové kluzné ložisko SKF GEG 80 ES, Vnější průměr: 120 mm | Šířka: 80 mm | Vnitřní průměr: 80 mm
Radial Spherical Plain Bearing
Viz technické informaceReference
SKF:GEG 80 ES
Rubix:LOZSKFKBROOL1520796
Výrobce:6943
EAN:7316577059383

Detaily produktu : GEG 80 ES
Radial spherical plain bearings are designed to accommodate radial and combined radial and axial loads, and also misalignment. This specific design includes a steel/steel sliding contact surface combination and an extended inner ring. The bearings require maintenance and can be relubricated via lubrication holes and an annular groove in both rings.
Silné stránky
- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Suitable for heavy static, alternating or impact loads
- Extended inner ring can save spacer rings
- Suitable for heavy static, alternating or impact loads
- Extended inner ring can save spacer rings
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 80x120x80 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 2430 g |
| Vnitřní průměr | 80 mm |
| Vnější průměr | 120 mm |
| Šířka | 80 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 400000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání