Kulové kluzné ložisko SKF GE 15 ES-2RS, Vnější průměr: 26 mm | Šířka: 12 mm | Vnitřní průměr: 15 mm
Radial Spherical Plain Bearing
Viz technické informaceReference
SKF:GE 15 ES-2RS
Rubix:LOZSKFKBROOZ1505042
Výrobce:6706
EAN:7316576609237

Detaily produktu : GE 15 ES-2RS
Radial spherical plain bearings are designed to accommodate radial and combined radial and axial loads, and also misalignment. This specific design includes a steel/steel sliding contact surface combination and a double-lip contact seal on both sides. The bearings require maintenance and can be relubricated via lubrication holes and an annular groove in both rings.
Silné stránky
- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life and maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- High operating temperatures
- High sliding velocities and small operating clearances
- Long service life and maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- High operating temperatures
- High sliding velocities and small operating clearances
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 12x26x26 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 22 g |
| Vnitřní průměr | 15 mm |
| Vnější průměr | 26 mm |
| Šířka | 12 mm |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 17000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání