Ostatní vložkové ložisko INA GSH50-XL-2RSR-B, Vnější průměr: 90 mm | Vnitřní průměr: 50 mm | Šířka: 22 mm
Radial insert ball bearing
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
INA:GSH50-XL-2RSR-B
Rubix:LOJISWLOZUPP1820739
Výrobce:0004138950000
EAN:4064327794901

Dokumenty
Detaily produktu : GSH50-2RSR-B INA
Radial insert ball bearings GSH..-2RSR-B, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 50 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 90 mm |
| Šířka | 22 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 19900 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 33000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání