Ostatní vložkové ložisko SKF YSA 213-2FK, Vnější průměr: 120 mm | Vnitřní průměr: 65 mm | Šířka: 43.5 mm
Insert Bearing
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
SKF:YSA 213-2FK
Rubix:LOJSKFLOZSTS1821463
Výrobce:49093
EAN:7316570197280

Dokumenty
Detaily produktu : YSA 213-2FK
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Silné stránky
- Quick and easy to mount onto the shaft
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 43,5x120x120 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 1313 g |
| Vnitřní průměr | 65 mm |
| Vnější průměr | 120 mm |
| Šířka | 43.5 mm |
| Typ ložiskové vůle | c3 |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 40 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 57.2 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání