Vložkové ložisko s excentrickým upínacím kroužkem INA GE40-XL-KRR-B-2C, Vnější průměr: 80 mm | Vnitřní průměr: 40 mm | Šířka: 42.9 mm

Radial insert ball bearing

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

INA:GE40-XL-KRR-B-2C
Rubix:LOJISWLOZVKR1822537
Výrobce:0008285130000
EAN:4012802793185
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr40 mm
Vnější průměr80 mm
Šířka42.9 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : GE40-XL-KRR-B-2C INA


Radial insert ball bearings GE..-KRR-B-2C, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, R seals on both sides

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr40 mm
Vnější průměr80 mm
Šířka42.9 mm
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr34500 N
Těsněnídvě gumová těsnění
Typ ložiskové vůlecn
Základní statické zatížení, radiální - C0r19800 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií