Vložkové ložisko s excentrickým upínacím kroužkem SKF YEL 208-2RF/VL065, Vnější průměr: 80 mm | Vnitřní průměr: 40 mm | Šířka: 42.8 mm
Insert Bearing
Viz technické informaceReference
SKF:YEL 208-2RF/VL065
Rubix:LOJSKFLOZVKR1800470
EAN:7316570355062

Detaily produktu : YEL 208 2RF/VL065
Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal and flinger on both sides
Silné stránky
- Quick and easy to mount onto the shaft
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 40 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 80 mm |
| Šířka | 42.8 mm |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 30700 N |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Funkce domazávání | ano |
| Vysoustružování | 40 mm |
| Klec | polyamid |
| Tloušťka | 6.75 mm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 19000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání