Vložkové ložisko s excentrickým upínacím kroužkem INA PE30-XL, Vnější průměr: 72 mm | Vnitřní průměr: 30 mm | Šířka: 37.2 mm

Radial insert ball bearing

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

INA:PE30-XL
Rubix:LOJISWLOZVKR1822575
Výrobce:0009493530000
EAN:4012802801996
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr72 mm
Šířka37.2 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : PE30 INA


Radial insert ball bearings PE, cylindrical outer ring, with steel aligning ring, location by eccentric locking collar, P seals on both sides
Radial insert ball bearings PE, cylindrical outer ring, with steel aligning ring, location by eccentric locking collar, P seals on both sides

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)37x72x72 mm
logistické Hmotnost490 g
Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr72 mm
Šířka37.2 mm
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr19500 N
Těsněnídvě gumová těsnění
Funkce domazáváníne
Vysoustružování30 mm
Klecplastický
Základní statické zatížení, radiální - C0r11300 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií