Vložkové ložisko s excentrickým upínacím kroužkem INA GE50-XL-KRR-B, Vnější průměr: 90 mm | Vnitřní průměr: 50 mm | Šířka: 49.2 mm
Radial insert ball bearing
Viz technické informaceReference
INA:GE50-XL-KRR-B
Rubix:LOZIELKBROOL1524563
Výrobce:0008040530000
EAN:4012802783995

Detaily produktu : GE50-KRR-B INA
Radial insert ball bearing GE..-XL-KRR-B
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 50 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 90 mm |
| Šířka | 49.2 mm |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 37500 N |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Funkce domazávání | ano |
| Klec | polyamid |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 23200 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání