Vložkové ložisko s excentrickým upínacím kroužkem INA RAE35-XL-NPP-B, Vnější průměr: 72 mm | Vnitřní průměr: 35 mm | Šířka: 25.4 mm
Radial insert ball bearing
Viz technické informaceReference
INA:RAE35-XL-NPP-B
Rubix:LOJISWLOZVKR1800315
Výrobce:0008499600000
EAN:4012802800470

Detaily produktu : RAE35-NPP-B INA
Radial insert ball bearing RAE..-XL-NPP-B
Aplikace
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 35 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 72 mm |
| Šířka | 25.4 mm |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 25500 N |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Funkce domazávání | ne |
| Vysoustružování | 35 mm |
| Klec | polyamid |
| Tloušťka | 19 mm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 15300 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání