Ostatní vložkové ložisko INA BE25-XL, Vnější průměr: 62 mm | Vnitřní průměr: 25 mm | Šířka: 17 mm
Radial insert ball bearing
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
INA:BE25-XL
Rubix:LOZINAOST---1527455
Výrobce:0009494260000
EAN:4012802824315

Dokumenty
Detaily produktu : BE25 INA
Radial insert ball bearings BE, cylindrical outer ring, with steel aligning ring, P seals on both sides
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 25 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 62 mm |
| Šířka | 17 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 7800 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 14000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání