Ostatní vložkové ložisko SKF YSA 208-2FK, Vnější průměr: 80 mm | Vnitřní průměr: 40 mm | Šířka: 33.9 mm

Insert Bearing

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

SKF:YSA 208-2FK
Rubix:LOJSKFLOZSTS1820819
Výrobce:50816
EAN:7316570911756
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr40 mm
Vnější průměr80 mm
Šířka33.9 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : YSA 208-2FK


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Silné stránky

- Quick and easy to mount onto the shaft
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)33,9x80x80 mm
logistické Hmotnost459 g
Vnitřní průměr40 mm
Vnější průměr80 mm
Šířka33.9 mm
Typ ložiskové vůlec3
Těsněnídvě gumová těsnění
Základní statické zatížení, radiální - C0r19 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr30.7 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií