Pneumatická zásuvná fitinka Festo KS3-CK-6
Quick Coupling Plug
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:KS3-CK-6
Rubix:FLTPNEFSTOST5819592
Výrobce:3478
EAN:4052568018238

Dokumenty
Detaily produktu : KS3-CK-6
Quick coupling plug KS3-CK-6 For self-closing quick coupling connectors. Nominal size=4,9 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=378 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 90x70x30 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 20,9 g |
| Připojení 1 | 8 mm |
| Připojení 2 | 16 mm |
| Max. teplota | 60 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání