Pneumatická zásuvná fitinka Festo KS2-CK-4
Quick Coupling Plug
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:KS2-CK-4
Rubix:FLTPNEFSTOST5819516
Výrobce:4090
EAN:4052568018658

Dokumenty
Detaily produktu : KS2-CK-4
Quick coupling plug KS2-CK-4 For self-closing quick coupling connectors. Nominal size=2,7 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=123 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 70x50x10 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 10,47 g |
| Připojení 1 | 6 mm |
| Připojení 2 | 10 mm |
| Max. teplota | 60 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání