Pneumatická zásuvná fitinka Festo QST-1/4-8-50
Push-In T-Fitting
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:QST-1/4-8-50
Rubix:FLTPNEFSTSRB5820586
Výrobce:130797
EAN:4052568025182

Dokumenty
Detaily produktu : QST-1/4-8-50
Push-in T-fitting QST-1/4-8-50 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=50
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 120x115x90 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 29,73 g |
| Připojení 1 | r 1/4 |
| Připojení 2 | 8 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání