Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSH-16-12
Push-in sleeve QSH
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:QSH-16-12
Rubix:FLTPNEFSTSRB5819578
Výrobce:153261
EAN:4052568011222

Dokumenty
Detaily produktu : QSH-16-12
Push-in sleeve QSH-16-12 Reducing. Size=Standard, Nominal size=7,8 mm, Assembly Position=Any, Container size=1, Design structure=Push/pull principle
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 69x24x20 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 6,35 g |
| Připojení 1 | 16 mm |
| Připojení 2 | 12 mm |
| Max. teplota | 80 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání