Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSLV-1/2-12-I

Push-in L-Fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:QSLV-1/2-12-I
Rubix:FLTPNEFSTSRB5819641
Výrobce:153105
EAN:4052568031985
QSLV-1/2-12-I Push-in L-fitting

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : QSLV-1/2-12-I


Push-in L-fitting QSLV-1/2-12-I 360° orientable, external thread with internal Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,4 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost87 g
Připojení 1r 1/2
Připojení 212
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání