Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSL-V0-G1/8-6

Push-in L-Fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:QSL-V0-G1/8-6
Rubix:FLTPNEFSTSRB5820428
Výrobce:186325
EAN:4052568041113
QSL-V0-G1/8-6 Push-in L-fitting

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : QSL-V0-G1/8-6


Push-in L-fitting QSL-V0-G1/8-6 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=3,6 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)100x90x30 mm
logistické Hmotnost15,08 g
Připojení 1g 1/8
Připojení 26
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání