Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSL-G1/4-10-50
Push-in L-Fitting
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:QSL-G1/4-10-50
Rubix:FLTPNEFSTSRB5819833
Výrobce:132053
EAN:4052568027056

Dokumenty
Detaily produktu : QSL-G1/4-10-50
Push-in L-fitting QSL-G1/4-10-50 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=50
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 110x100x120 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 33,27 g |
| Připojení 1 | g 1/4 |
| Připojení 2 | 10 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání