Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSL-1/4-8-50

Push-in L-Fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:QSL-1/4-8-50
Rubix:FLTPNEFSTSRB5820096
Výrobce:130732
EAN:4052568024536
QSL-1/4-8-50 Push-in L-fitting

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : QSL-1/4-8-50


Push-in L-fitting QSL-1/4-8-50 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,6 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=50

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)130x128x85 mm
logistické Hmotnost24,68 g
Připojení 1r 1/4
Připojení 28
  • K dispozici