Pneumatická zásuvná fitinka Festo NPQM-T-G14-Q8-P10

Push-In L-Fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:NPQM-T-G14-Q8-P10
Rubix:FLTPNEFSTSRB5820399
Výrobce:558740
EAN:4052568054939
NPQM-T-G14-Q8-P10 Push-in T-fitting

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : NPQM-T-G14-Q8-P10


Push-in T-fitting NPQM-T-G14-Q8-P10 Size=Standard, Nominal size=5,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost34,08 g
Připojení 1g 1/4
Připojení 28
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání