Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSR-3/8-10
Push-in Fitting
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:QSR-3/8-10
Rubix:FLTPNEFSTSRB5806456
Výrobce:153407
EAN:4052568070588

Dokumenty
Detaily produktu : QSR-3/8-10 nástrèné roubení FESTO
Push-in fitting, rotatable QSR-3/8-10 360° rotatable, with ball bearing, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,7 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 62,75 g |
|---|---|
| Připojení 1 | r 3/8 |
| Připojení 2 | 10 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání