Násuvné šroubení - adaptér se závitem Festo QS-G1/8-6-I
Push-in Fitting
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:QS-G1/8-6-I
Rubix:FLTPNEFSTSRB5818990
Výrobce:186107
EAN:4052568014636

Dokumenty
Detaily produktu : QS-G1/8-6-I Festo
Push-in fitting QS-1/2-10-I male thread with internal Hexagon socket. Size=Standard, Nominal size=5 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 60x50x25 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 10 g |
| Typ závitů | plech |
| Připojení 1 | g 1/8 in |
| Připojení 2 | 6 mm |
| Max. teplota | 80 °C |
| Min. teplota | -10 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání