Šroubové ventily - Regulátor průtoku Mecaline 853020

PUSH-IN FITTING FLOW REGULATOR

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Mecaline:853020
Rubix:FLTPNEOSTOST5830890
EAN:3660338092060
FLOW REGULATOR PUSH-IN FITTINGS  6

Dokumenty

Detaily produktu : 853020 GR-QS-6


Material: Polymer Body. Pression range: 0.1...9 Bar. Temperature range : -10°C...+80°C

Technické informace


Atributy
  • K dispozici