Reference
FAG:SNS3096-Z-D
Rubix:MRO0010070050132838
Výrobce:0806120320000
EAN:4047643276153


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 810 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 1000 mm |
| Výška hřídele | 410 mm |
Detaily produktu : SNS3096-Z-D
Plummer block housing, split, for spherical roller bearings with cylindrical bore, metric shaft diameters, for grease lubrication
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 785200 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 810 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 1000 mm |
| Výška hřídele | 410 mm |
| Výška | 810 mm |
| Délka | 1170 mm |
| Těsnění | labyrinth and taconite seals (nts530/510, ntc530/510) |
| Vnější průměr | 460 mm |
| Šířka | 460 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání