Reference
SKF:SNLN 3024
Rubix:LOJSKFJEDSLT1822404
Výrobce:246701
EAN:7316572811603


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 120 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 320 mm |
| Výška hřídele | 112 mm |
Detaily produktu : SNLN 3024
Split SNLN pillow block housing made of spheroidal graphite iron with four screw holes.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 17700 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 120 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 320 mm |
| Výška hřídele | 112 mm |
| Nosnost | 9177 kg |
| Výška | 218 mm |
| Délka | 380 mm |
| Těsnění | ohne (dichtungen separat bestellbar) |
| Počet otvorů | 2 |
| Vnější průměr | 180 mm |
| Šířka | 160 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání