Ložiskový blok INA PASE40-XL-N-FA125

Plummer block housing unit

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

INA:PASE40-XL-N-FA125
Rubix:LOJISWJEDSTL1821852
Výrobce:0096328830000
EAN:4012802809763
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr40 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí138.25 mm
Výška hřídele49.2 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : PASE40-N-FA125 INA


Plummer block housing units PASE..-FA125, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, P seals, with anti-corrosion protection

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr40 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí138.25 mm
Výška hřídele49.2 mm
Celková šířka ložiska48 mm
Vnější průměr179 mm
Výška99 mm
Délka179 mm
Sériepase..-xl-n-fa125
Počet otvorů2
Základní statické zatížení, radiální - C0r19800 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr34500 N
Šířka48 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání