Reference
INA:PASE60-XL-N
Rubix:LOZINAOST---1523685
Výrobce:0945710230000
EAN:4054372845154


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 60 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 190 mm |
| Výška hřídele | 69.9 mm |
Detaily produktu : PASE60-N INA
Plummer block housing units PASE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, P seals
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 60 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 190 mm |
| Výška hřídele | 69.9 mm |
| Celková šířka ložiska | 60 mm |
| Vnější průměr | 84 mm |
| Výška | 140 mm |
| Délka | 240 mm |
| Série | pase..-xl-n |
| Šířka | 42 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání