Ložiskový blok INA TASE70-XL-I

Plummer block housing unit

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

INA:TASE70-XL-I
Rubix:LOJCHIJEDSTL1821710
Výrobce:0009779420000
EAN:4012802819090
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr70 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí202.5 mm
Výška hřídele79.4 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : TASE70 INA


Composed of a cast-iron bearing housing with a long base and greased self-aligning bearing. Compensates for the static alignment faults of the shaft up to 2.5 ° with regreasing and up to 5 ° without regreasing.

Silné stránky

PASE comes with bearing GRAE-NPPB, PASEY with GAY-NPPB, RASE with GE-KRRB, RASE with GYE-KRRB and TASE with GE-KTTB.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)156x260x140 mm
logistické Hmotnost6090 g
Vnitřní průměr70 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí202.5 mm
Výška hřídele79.4 mm
Celková šířka ložiska65 mm
Vnější průměr96 mm
Průměr upevňovacích otvorů22 mm
Výška156 mm
Délka260 mm
Sérietase
Počet otvorů2
Základní statické zatížení, radiální - C0r44000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr66000 N
Šířka65 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání