Ventily - příslušenství / náhradní díl Festo MSSD-E

Plug socket MSSD

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:MSSD-E
Rubix:FLTPNEOSTOST5825846
Výrobce:14098
EAN:4052568021702
MSSD-E Plug socket

Dokumenty

Detaily produktu : MSSD-E FESTO


Plug socket MSSD-E For solenoid coils and valves, port pattern for JMEH, MEH and MOEH valves. Assembly Position=Any, Operating voltage range AC=0 - 250 V, Operating voltage range DC=0 - 300 V, Acceptable current load at 40°C=6 A, Degree of contamination=3

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)57x32x32 mm
logistické Hmotnost11,57 g
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání