Ventily - příslušenství / náhradní díl Festo MSSD-C
Plug socket MSSD
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:MSSD-C
Rubix:FLTPNEFSTOST5805359
Výrobce:34583
EAN:4052568023102
Dokumenty
Detaily produktu : MSSD-C zásuvka
Plug socket MSSD-C For solenoid coils and valves, port pattern per DIN EN 175 301, type A. Assembly Position=Any, CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive low-voltage devices, Protection class=IP65, Ambient temperature=-25 - 90 °C, Authorisation=Germanischer Lloyd
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 52x28x28 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 26,87 g |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání