Reference
Festo:PTFEN-12X2-NT
Rubix:FLTPNEFSTSRB5820654
Výrobce:8061175

Dokumenty
Detaily produktu : PTFEN-12X2-NT
Silné stránky
•High resistance to chemicals
Very good temperature resistance
Operating medium: compressed air, vacuum
Very good temperature resistance
Operating medium: compressed air, vacuum
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 8.4 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 12 mm |
| Barva | přírodní |
| Délka navijáku | 50 m |
| Min. pracovní tlak | -0.95 bar |
| Min. teplota | -20 °C |
| Max. teplota | 150 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání