Hadice Festo PUN-H-F-8X1,25-RT

Plastic Tubing

Viz technické informace

Reference

Festo:PUN-H-F-8X1,25-RT
Rubix:FLTPNEFSTOST5820693
Výrobce:8153393
EAN:4052568590222
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr5.7 mm
Vnější průměr8 mm
Barvačervené
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : PUN-H-F-8X1.25-RT/50m


Flexible and hydrolysis-resistant tubing with standard O.D. in various colours in single or double tubing design.

Silné stránky

  • High resistance to microbes and hydrolysis
  • Suitable for use with energy chains
  • Clean room-compatible combination with fitting NPKA

Aplikace

Suitable for energy chains

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr5.7 mm
Vnější průměr8 mm
Barvačervené
Délka navijáku50 m
Max. teplota60 °C
Tloušťka stěny1.25 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání