Reference
Festo:PUN-H-6X1-GE
Rubix:FLTPNEFSTUPV5818772
Výrobce:558300
EAN:4052568054472

Detaily produktu : PUN-H-6X1-GE Festo
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Aplikace
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 4 mm |
|---|---|
| Max. pracovní tlak | 10 bar |
| Poloměr zakřivení | 10 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání