Hadice podle normy EN/SAE Festo PUN-H-12X2-TBL-200
Plastic tubing PUN
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:PUN-H-12X2-TBL-200
Rubix:FLTPNEFSTSRB5820145
Výrobce:8048712
EAN:4052568288624

Dokumenty
Detaily produktu : PUN-H-12X2-TBL-200
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Aplikace
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 8 mm |
|---|---|
| Max. pracovní tlak | 10 bar |
| Poloměr zakřivení | 33 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání