Hadice Festo PAN-16X2-SI-100

Plastic tubing PAN

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:PAN-16X2-SI-100
Rubix:FLTPNEFSTSRB5820749
Výrobce:553893
EAN:4052568053048
PAN-16X2-SI-100 Plastic tubing

Technické shrnutí

Vnitřní průměr12 mm
Vnější průměr16 mm
Barvastříbro
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : PAN-16X2-SI-100


The plastic tubing PAN is ideally suited for use in standard applications as well as in extended pressure and temperature ranges

Silné stránky

  • Polyamide
  • High thermal and mechanical load capacities
  • Highly resistant to microbes
  • Operating medium: compressed air, vacuum

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost138 g
Vnitřní průměr12 mm
Vnější průměr16 mm
Barvastříbro
Délka navijáku100 m
Min. pracovní tlak -0.95 bar
Min. teplota-30 °C
Max. teplota80 °C
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání