Reference
NSK:UCP212D1
Rubix:LOJNSKJEDSLT1821269
Výrobce:UCP212D1 N
EAN:00029176543746


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 60 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 184 mm |
| Výška hřídele | 69.8 mm |
Detaily produktu : UCP212D1 NSK
Pillow block unit NSK
Aplikace
Normal Engineering Bearing Applications
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 4700 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 60 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 184 mm |
| Výška hřídele | 69.8 mm |
| Celková šířka ložiska | 65.1 mm |
| Vnější průměr | 184 mm |
| Průměr upevňovacích otvorů | 20 mm |
| Výška | 138 mm |
| Délka | 241 mm |
| Série | ucp200 series |
| Hmotnost | 4.6 kg |
| Počet otvorů | 2 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 36200 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 52500 N |
| Šířka | 241 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání