Šroubové ventily - Regulátor tlaku Festo PEV-1/4-B-OD

PEV pressure switch

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:PEV-1/4-B-OD
Rubix:FLTPNEFSTSRB5801398
Výrobce:175250
EAN:4052568014261
PEV-1/4-B-OD Pressure switch

Technické shrnutí

Průměr připojení (v palcích)1/4 ''
Min. pracovní tlak 1 bar
Max. pracovní tlak12 bar
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : PEV-1/4-B-OD tlakový spínaè Festo


Pressure switch PEV-1/4-B-OD Opens or closes an electrical circuit when a certain pressure value is reached. Adjustable pressure switching point, adjustable switching hysteresis. Without connector socket. Conforms to standard=EN 60947-5-1, Authorisation=CCC, CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive low-voltage devices, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=Relative pressure

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)82x60x38 mm
logistické Hmotnost212,96 g
Průměr připojení (v palcích)1/4 ''
Min. pracovní tlak 1 bar
Max. pracovní tlak12 bar
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání