Reference
Parker:25 X 3
Rubix:FLTPNEOSTOST5825810
Výrobce:25 X 3

Detaily produktu : R25X3 Parker
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 19 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 25 mm |
| Tloušťka materiálu | 3 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
