cs
Přihlásit nebo zaregistrovat
Naše produkty
Vyhledávač ložisek
Kontaktujte nás
Obrábění, řezání a vrtání
(288)
Mechanický přenos výkonu
(39 416)
Technologie přenosu a proudění tekutin
(14 349)
Nástroje a metrologie
(1 609)
Ochrana, Bezpečnost a Hygiena
(355)
Vybavení
(2)
Spony, lepidla a pásky
(103)
Údržba a opravy
(75)
Svařování
(10)
Pneumatika
(7 470)
Hydraulika
(4 911)
Těsnicí technologie
(2)
Měřicí a řídicí technologie
(204)
Hadice a potrubí
(1 102)
Filtrace a údržba
(215)
Zobrazit Technologie přenosu a proudění tekutin
Hadice / potrubí
(571)
Montážní / ochranné zařízení
(464)
Ocelové trubky
(9)
Ocelové tvarovky
(28)
Tvarovky z nerezové oceli
(29)
Zobrazit Hadice a potrubí
Rubix kategorie
Technologie přenosu a proudění tekutin
Hadice a potrubí
Hadice / potrubí
Hydraulické hadice
Hadice pro stálý tlak
2245N-06V00
Hadice pro stálý tlak Parker 2245N-06V00
Parker Hannifin
Viz technické informace
Reference
Parker:
2245N-06V00
Rubix:
FLTHYDPAR---5819436
Výrobce:
2245N-06V00
Detaily produktu : 2245N-06V00
Technické informace
Atributy
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
Nahlásit chybu v produktových datech
Dostupné - termín dodání na vyžádání
Přidat do košíku
Nezapomeňte se přihlásit, abyste vidělu Vaši cenu
Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií
801PLUS-8-BLU-RL Parker
837PU-4-BLU-RL Parker
801PLUS-10-BLK-RL hadice Parker
787TC-8 Parker
462-12 Parker
301SN-6 střed.hadice 2SN, 330bar, DN10
492-8
837PU-12-BLK-RL
787-12 hadice Parker
787TC-24 Parker
837BM-16-BLU-RL hadice Parker
692-4
837BM-12-BLU-RL
797TC-32 Parker
528N-6