Ocelové trubky Parker R15X1.5CF
Parker Hannifin Tube Fitting
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Parker:R15X1.5CF
Rubix:FLTPNEOSTOST5824647
Výrobce:R15X1.5CF

Dokumenty
Detaily produktu : R15X1.5CF Parker
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 12 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 15 mm |
| Tlak | 248 bar |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici
