Pneumatický uchopovač Festo HGPT-35-A-B-G1

Parallel Gripper

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:HGPT-35-A-B-G1
Rubix:FLTPNEFSTOST5820627
Výrobce:560211
EAN:4052568206765
brand logo

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : HGPT-35-A-B-G1 Festo


parallel gripper HGPT-35-A-B-G1 sturdy, with gripping force retention when opening ...-G1. Size=35, Stroke per gripper jaw=8 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,02 mm
parallel gripper HGPT-35-A-B-G1 sturdy, with gripping force retention when opening ...-G1. Size=35, Stroke per gripper jaw=8 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,02 mm

Technické informace


Atributy
Zdvih válce35 mm
Min. teplota5 °C
Max. teplota60 °C
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání