Sférické válečkové ložisko NSK 23220CKE4
NSK Spherical Roller Bearing: 23220 Series
Viz technické informaceReference
NSK:23220CKE4
Rubix:MRO0010020030142408
Výrobce:23220CKE4 N
EAN:00029176027635





Detaily produktu : 23220CKE4
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 6400 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 100 mm |
| Vnější průměr | 180 mm |
| Šířka | 60.3 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Klec | ocel |
| Těsnění | otevřeno |
| Referenční rychlost | 2600 rpm |
| Mezní rychlost | 2200 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 605000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 420000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání