Sférické válečkové ložisko NSK 22218EAE4

Spherical Roller Bearing: 22218 Series

Viz technické informace

Reference

NSK:22218EAE4
Rubix:LOZNSKSOUDVO1531181
Výrobce:22218EAE4 N
EAN:00029176411380
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr90 mm
Vnější průměr160 mm
Šířka40 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 22218EAE4 NSK


NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Spherical roller bearing NSK

Silné stránky

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Aplikace

Designed for use in the most difficult conditions.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost3400 g
Vnitřní průměr90 mm
Vnější průměr160 mm
Šířka40 mm
Typ ložiskové vůlecn
Klecocel
Těsněníotevřeno
Referenční rychlost3800 rpm
Mezní rychlost4000 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r395000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr360000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání