Sférické válečkové ložisko NSK 21310EAE4
NSK Spherical Roller Bearing: 21310 Series
Viz technické informaceReference
NSK:21310EAE4
Rubix:LOZNSKSOUDVO1525980
Výrobce:21310EAE4 N
EAN:0029176410659





Detaily produktu : 21310EAE4 NSK
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 1000 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 50 mm |
| Vnější průměr | 110 mm |
| Šířka | 27 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Klec | ocel |
| Těsnění | otevřeno |
| Referenční rychlost | 5300 rpm |
| Mezní rychlost | 5600 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 174000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 178000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání