Sférické válečkové ložisko FAG 24048-BE-XL-C4
Spherical roller bearing on 2 rows of rollers
Viz technické informaceReference
FAG:24048-BE-XL-C4
Rubix:ALPFAGSDK---0120814
Výrobce:0667395940040
EAN:4012802550474

Detaily produktu : 24048-BE-XL-C4 FAG
240..-BE-XL double-row spherical roller bearing, symmetrical with flanged disc
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 42600 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 240 mm |
| Vnější průměr | 360 mm |
| Šířka | 118 mm |
| Typ ložiskové vůle | c4 |
| Klec | ocel |
| Těsnění | otevřeno |
| Hmotnost | 41.53 kg |
| Referenční rychlost | 980 rpm |
| Mezní rychlost | 1710 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 2850000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 1670000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
