Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem NSK 3304B-2ZTN, Vnější průměr: 52 mm | Vnitřní průměr: 20 mm | Šířka: 22.2 mm
NSK Double Row Angular Contact Ball Bearing: 3304 Series
Viz technické informaceReference
NSK:3304B-2ZTN
Rubix:LOZOSTKUL---1547377
Výrobce:3304B-2ZTN N



Detaily produktu : 3304B-2ZTNG NSK
NSK offers one of the most comprehensive ranges of Angular Contact Ball Bearings which have been designed to meet original equipment manufacturers' demanding requirements. These bearings have a contact angle which enables them to withstand significant axial loads in one direction together with radial loads
Silné stránky
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in 25 and 32 degree angles
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured - 100% testing ensures total product quality
Aplikace
commonly used in pumps, compressors, worm gearboxes and motors where rigidity is important
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 210 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 20 mm |
| Vnější průměr | 52 mm |
| Šířka | 22.2 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | dva kovové títy |
| Série | 3304.. |
| Klec | polyamid |
| Referenční rychlost | 9000 rpm |
| Mezní rychlost | 13000 rpm |
| Úhel | 25 ° |
| Přesnost | p0 (normal / abec 1) |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 15000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 23200 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání