Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 3308-BD-XL-2Z-TVH, Vnější průměr: 90 mm | Vnitřní průměr: 40 mm | Šířka: 36.5 mm
Angular contact ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:3308-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:LOZFAGKULJKS1543539
Výrobce:0620087570000
EAN:4064328124325

Detaily produktu : 3308-BD-XL-2Z-TVH FAG
Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-2Z-TVH, double row, X-life, shields, plastic cage
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 967 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 40 mm |
| Vnější průměr | 90 mm |
| Šířka | 36.5 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | dva kovové títy |
| Série | 33..-bd-xl-2z-tvh |
| Klec | polyamid |
| Referenční rychlost | 7000 rpm |
| Mezní rychlost | 6000 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 48500 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 67000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání