Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem NSK 3302B-2ZTN, Vnější průměr: 42 mm | Vnitřní průměr: 15 mm | Šířka: 19 mm
NSK Double Row Angular Contact Ball Bearing: 3302 Series
Viz technické informaceReference
NSK:3302B-2ZTN
Rubix:LOZNSKKULDKZ1524519
Výrobce:3302B-2ZTN N
EAN:00029176422263



Detaily produktu : 3302B-2ZTN NSK
NSK offers one of the most comprehensive ranges of Angular Contact Ball Bearings which have been designed to meet original equipment manufacturers' demanding requirements. These bearings have a contact angle which enables them to withstand significant axial loads in one direction together with radial loads
Silné stránky
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in 25 and 32 degree angles
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured - 100% testing ensures total product quality
Aplikace
commonly used in pumps, compressors, worm gearboxes and motors where rigidity is important
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 120 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 15 mm |
| Vnější průměr | 42 mm |
| Šířka | 19 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | dva kovové títy |
| Série | 3302.. |
| Klec | polyamid |
| Referenční rychlost | 11000 rpm |
| Mezní rychlost | 16000 rpm |
| Úhel | 25 ° |
| Přesnost | p0 (normal / abec 1) |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 10000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 16300 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání