Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 7212-B-XL-TVP, Vnější průměr: 110 mm | Vnitřní průměr: 60 mm | Šířka: 22 mm

Angular contact ball bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:7212-B-XL-TVP
Rubix:LOZFAGKULJKS1521381
Výrobce:0167253440000
EAN:4012801166164
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr60 mm
Vnější průměr110 mm
Šířka22 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 7212-B-TVP FAG


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost808 g
Vnitřní průměr60 mm
Vnější průměr110 mm
Šířka22 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Série72..-b-xl-tvp
Klecpolyamid
Referenční rychlost6200 rpm
Mezní rychlost8300 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r45000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr62000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií